{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212130 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750204 | |
Číslo výrobcu | 212130 42/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kopírovacia fréza 7° pozitívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 42/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
318,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
313,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | 16 mm |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | 15 − 30 Stupeň |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 40 mm |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |