Kopírovacia fréza 0° negatívna 35/3

Č. pol.: 212125 35/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 25 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 60 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 68 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2 mm
Uhol rampy αmax 1,79 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 22,45 mm
vhodná otočná rezná platnička RD..1003
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212125 35/3
EAN/GTIN 4045197192578
Číslo výrobcu 212125 35/3

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
  • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
ap max = 2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka