Kopírovacia fréza 0° negatívna 10/2L

Č. pol.: 212070 10/2L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 10 mm
    Počet rezných hrán Z 2
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Dĺžka výčnelku L1 39 mm
    Celková dĺžka Lcelk 110 mm
    ⌀ stopky Ds h6 12 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 15 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 18 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,1 mm
    Uhol rampy αmax 5,37 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 3,72 mm
    vhodná otočná rezná platnička RD.. 0501
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Uhol nastavenia k 15 − 27 Stupeň
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212070 10/2L
    EAN/GTIN 4045197549624
    Číslo výrobcu 212070 10/2L

    Popis

    Prevedenie:

    Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
    • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
    • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

    Poznámka:

    ap max = 1,1 mm.
    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,6 s čepeľou č. 674252 veľ. 6IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka