RDHX 0501 MOTN, HB7520, Typ: UNI

Č. pol.: 212195 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,48 € / ks
  • Od 10 ks
    7,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 445 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 0501 MOTN
Typ UNI
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212195 UNI
EAN/GTIN 4045197302427
Číslo výrobcu 212195 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/apmax = 1,1 mm.