RDHX 0501 MOSN pozitívna, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 212189 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,48 € / ks
  • Od 10 ks
    7,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 145 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 0501 MOSN
Typ INOX
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212189 INOX
EAN/GTIN 4045197746603
Číslo výrobcu 212189 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/apmax = 1,1 mm.