RDHW 0501 MOT ST900

Č. pol.: 212181 ST900
Zľava
9,48 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,92 € 9,48 € / ks
  • Od 10 ks
    4,10 € 7,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 944 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 0501 MOTN
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212181 ST900
EAN/GTIN 4045197761224
Číslo výrobcu 212181 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
380
Oceľ < 750 N/mm²
P
290
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
Oceľ < 1100 N/mm²
P
210
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky vymeniteľné rezné doštičky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/apmax = 1,1 mm.