Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 12/3mm

Č. pol.: 212087 12/3
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 11,75 mm
⌀ D3 7 mm
Celková dĺžka Lcelk 20 mm
Montážny závit M M8
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 19 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,1 mm
Uhol rampy αmax 3,5 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 5,72 mm
vhodná otočná rezná platnička RD.. 0501
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212087 12/3
EAN/GTIN 4045197549594
Číslo výrobcu 212087 12/3

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
  • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

Poznámka:

ap max = 1,1 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,6 s čepeľou č. 674252 veľ. 6IP.