{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 25 mm | |
Typ | HB7730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 24 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 32 mm | |
Dĺžka britov L2 | 19 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 60 HRC | 0,75 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,1 mm | |
Voľná dĺžka | 32 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210370 25 | |
EAN/GTIN | 4045197543172 | |
Číslo výrobcu | 210370 25 |