{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | |
Typ | HB7730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 20 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 25 mm | |
Dĺžka britov L2 | 15 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 60 HRC | 0,6 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,08 mm | |
Voľná dĺžka | 25 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210370 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523495 | |
Číslo výrobcu | 210370 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia frézovacia hlava, tvrdé obrábanie, HB7730, ⌀ D h10: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
181,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
96,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
181,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | 32 Stupeň | 30 Stupeň |
Typ | H | W | N |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny a šikmý |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie |