{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | |
Typ | HB7730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Dĺžka britov L2 | 12 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 60 HRC | 0,5 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,06 mm | |
Voľná dĺžka | 20 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210370 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523488 | |
Číslo výrobcu | 210370 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia frézovacia hlava, tvrdé obrábanie, HB7730, ⌀ D h10: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
146,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
131,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
146,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 | 4 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Typ | H | W | N |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny a šikmý |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie | Rezná vložka na frézovanie |