{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 8,5 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208162 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537287 | |
Číslo výrobcu | 208162 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 90° 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
67,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 83 | 83 | 74 | 83 | 74 | 83 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |