{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 8,5 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Skosenie | 45 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208111 12 | |
EAN/GTIN | 4045197199744 | |
Číslo výrobcu | 208111 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
67,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 74 mm | 83 mm | 83 mm | 74 mm | 83 mm | 83 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Rozmer s | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 8,5 mm | 11,9 mm |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Skosenie | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |