{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 8 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 11,2 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Skosenie | 45 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208162 16 | |
EAN/GTIN | 4045197537294 | |
Číslo výrobcu | 208162 16 |