{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208162 6 | |
EAN/GTIN | 4045197537256 | |
Číslo výrobcu | 208162 6 |