{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,045 mm | |
Posuv fzv PMMA akryl | 0,045 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406774783 | |
Číslo výrobcu | 208154 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odhrotovač, špirálový 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
35,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
31,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
583 kus/y s okamžitým dodaním
19,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 57 mm | 72 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |