{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208097 6 | |
EAN/GTIN | 4045197858665 | |
Číslo výrobcu | 208097 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK odihlovač 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním
19,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
35,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | žltá |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |