{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 8,5 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,085 mm | |
Posuv fzv PMMA akryl | 0,085 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208154 12 | |
EAN/GTIN | 4062406774837 | |
Číslo výrobcu | 208154 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK odhrotovač, špirálový 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
86,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | N | N | N |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |