{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Polomer R | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,09 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207362 16 | |
EAN/GTIN | 4045197600189 | |
Číslo výrobcu | 207362 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
345,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
169,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
320,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |