{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 0,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 28 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 1,5 mm | |
Polomer R | 0,3 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207242 0,6 | |
EAN/GTIN | 4062406284770 | |
Číslo výrobcu | 207242 0,6 |