{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Polomer rezu R1 | 1,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 21 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 206367 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046905 | |
Číslo výrobcu | 206367 6/1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 6/1,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
49,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 38 Stupeň | 40 Stupeň | 35 Stupeň | 38 Stupeň |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubov z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |