{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Polomer rezania R1 | 1,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206367 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263047001 | |
Číslo výrobcu | 206367 10/1,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master UNI 10/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
84,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
61,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 38 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza |