{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 44 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206367 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047117 | |
Číslo výrobcu | 206367 16/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master UNI 16/2,0
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
169,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
266,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
132,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka britov Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Uhol sklonu zubov | 42 | 38 | 38 | 42 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | 0/−0,03 | f8 | e8 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Polomer rezania R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Séria | Master Uni | Pro Steel | Master Steel | Pro Uni |