{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206367 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263006275 | |
Číslo výrobcu | 206367 5/1,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
49,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | 38 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |
Séria | Master Uni | Pro Inox |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza |