{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 41 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 74 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206359 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943576 | |
Číslo výrobcu | 206359 20/2,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 20/2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
426,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
⌀ vôle D1 | 19,5 | 19,5 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 |
Uhol sklonu zubov | 38 | 38 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |