TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5

Č. pol.: 206354 16/0,5
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 36 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 15,8 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206354 16/0,5
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197778772
Kopírovať
Číslo výrobcu 206354 16/0,5
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
260
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
240
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
190
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
180
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
150
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
70
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
250
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,01 mm.

Výhoda:

Frézy HPC s rôznymi polomermi rohov pre všetky radiálne prechody.
Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka