• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm

Č. pol.: 206354 12/2,0

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Polomer rezania R1 2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
⌀ vôle D1 11,8 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206354 12/2,0
EAN/GTIN 4045197778734
Číslo výrobcu 206354 12/2,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,01 mm.

Výhoda:

Frézy HPC s rôznymi polomermi rohov pre všetky radiálne prechody.
Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka