TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm

Č. pol.: 206353 12/2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiSi
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Polomer rezania R1 2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
⌀ vôle D1 11,6 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,056 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206353 12/2,0
EAN/GTIN 4045197540331
Číslo výrobcu 206353 12/2,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa továrenskej normy a 35° špirála.
Špeciálna povrchová úprava TiSi.
S kvalitou vyváženia G2,5.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaný následný produkt je č. 206348

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 12/2,0mm

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
128,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
75,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
76,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
72,38 €
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Norma Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
⌀ rezných hrán DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tolerancia menovitého ⌀ f8 e8 0/−0,03 f8 h10 h10 f8 f8 e8 e8
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
Druh produktu Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka