{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206353 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540300 | |
Číslo výrobcu | 206353 10/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB 10/2,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
89,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
102,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
89,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | modrá | modrá |
⌀ vôle D1 | 9,7 | 9,5 | 9,7 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 35 | 40 | 35 |
Polomer rezania R1 | 2 | 2 | 2 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |