{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Polomer rezania R1 | 4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206353 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540379 | |
Číslo výrobcu | 206353 16/4,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB 16/4,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
219,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
216,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
196,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 92 | 92 | 92 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Polomer rezania R1 | 4 | 4 | 4 |
Druh produktu | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza |