TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm

Č. pol.: 206348 8/3,0
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 21 mm
Polomer rezania R1 3 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 25 mm
⌀ vôle D1 7,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206348 8/3,0
EAN/GTIN 4045197859778
Číslo výrobcu 206348 8/3,0
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné ako podľa DIN 6527.
Fréza HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou.
Pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodný tiež pre ocele do cca 1100 N/mm2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Pro Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka