{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,6 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206348 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859853 | |
Číslo výrobcu | 206348 12/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 12/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
128,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
72,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;1×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;1×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní ;0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
⌀ vôle D1 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,6 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,062 | 0,06 | 0,062 | 0,06 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |