{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,031 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206348 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859686 | |
Číslo výrobcu | 206348 5/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 5/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
58,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vôle D1 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
Uhol sklonu zubov | 35 | 45 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 | f8 | h10 | h10 | e8 |
Typ | N | W | N | N | N | N |
Polomer rezania R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |