{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Polomer rezania R1 | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206348 10/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859839 | |
Číslo výrobcu | 206348 10/3,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
101,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
84,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Typ | N | N | N | N |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |