TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm

Č. pol.: 206345 5/0,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 18 mm
⌀ vôle D1 4,6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,031 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206345 5/0,5
EAN/GTIN 4045197851963
Číslo výrobcu 206345 5/0,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné ako podľa DIN 6527.
Fréza HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou.
Pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné aj pre TOOLOX®.

Výhoda:

Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť pri vyšších teplotách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 5/0,5mm

TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
534 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
49,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Norma Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Typ N N N N N N N N N
Polomer rezania R1 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza Torusová fréza

Z tej istej série "Master Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka