TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 8/1,0

Č. pol.: 206345 8/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Inox
    ⌀ rezných hrán DC 8 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h10
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 16 mm
    Polomer rezania R1 1 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 27 mm
    ⌀ vôle D1 7,5 mm
    Celková dĺžka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
    Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
    Tolerancia stopky h6
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 206345 8/1,0
    EAN/GTIN 4045197852021
    Číslo výrobcu 206345 8/1,0

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    230
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Konštrukčné rozmery podobné ako podľa DIN 6527.
    Fréza HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou.
    Pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí.
    Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné aj pre TOOLOX®.

    Výhoda:

    Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť pri vyšších teplotách.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka