TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm

Č. pol.: 206345 12/3,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Polomer rezania R1 3 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 38 mm
⌀ vôle D1 11,5 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,062 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206345 12/3,0
EAN/GTIN 4045197852182
Číslo výrobcu 206345 12/3,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podobné ako podľa DIN 6527.
Fréza HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou.
Pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokej škále nehrdzavejúcich ocelí.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné aj pre TOOLOX®.

Výhoda:

Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť pri vyšších teplotách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 12/3,0mm

TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
109,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
138,02 €
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 38 mm 38 mm 38 mm 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Celková dĺžka L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Norma Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma DIN 6527 DIN 6527
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
⌀ rezných hrán DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Z tej istej série "Master Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka