{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 60 mm | |
minimálny ⌀ uvoľnenia stopky D5 | 9,2 mm | |
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 | 9,9 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,035 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206335 10/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406276843 | |
Číslo výrobcu | 206335 10/0,5 |