{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 4 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 14 mm | |
Minimálna úľava na stopke⌀ D5 | 2,7 mm | |
Maximálna úľava na stopke⌀ D6 | 2,9 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | 206333 3/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406276195 | |
Číslo výrobcu | 206333 3/0,5 |