TK čelná torusová fréza GARANT Diabolo HPC 4

Č. pol.: 206275 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h9 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 12 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Rozmer ap max riadkov 0,15 mm
Programovací polomer 0,5 mm
Dĺžka britov Lc 2,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 24 mm
⌀ vôle D1 3,6 mm
Celková dĺžka L 85 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,049 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206275 4
EAN/GTIN 4045197860859
Číslo výrobcu 206275 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
Oceľ < 50 HRC
H
145
Oceľ < 55 HRC
H
130
Oceľ < 60 HRC
H
95
Oceľ < 65 HRC
H
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,01 mm.
Špeciálna geometria čelných rezných hrán na riadkové frézovanie s veľmi vysokými posuvmi.

Použitie:

Na kopírovacie a riadkové frézovanie v tvrdom obrábaní pri podmienkach HPC/HSC. Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy obrábania.

Poznámka:

Nástupnícky produkt pre č. 206278.
Nástroje sa dajú prebrúsiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka