{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h9 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 12 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Rozmer ap max. Čiar | 0,4 mm | |
Programovací polomer | 2 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 6,8 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 56 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Uhol nastavenia κ | 6 Stupeň | |
Rýchlosť podávania v oceli < 60 HRC | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206275 12 | |
EAN/GTIN | 4045197860903 | |
Číslo výrobcu | 206275 12 |