{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 62 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,045 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206261 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406398453 | |
Číslo výrobcu | 206261 8/1,0 |