TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 4/1,0mm

Č. pol.: 206261 4/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e6 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e6
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e6
Počet zubov Z 3
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 6,5 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 24 mm
⌀ vôle D1 3,7 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,035 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206261 4/1,0
EAN/GTIN 4062406398392
Číslo výrobcu 206261 4/1,0

užívateľská tabuľka

Hliník
N
340
Alu (krátke rezanie)
N
320
Hliník > 10 % si
N
290
PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri neželezných materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
Najvyššia možná rýchlosť posunu pri vertikálnom ponorení. Možnosť rampy do 45°.
Tolerancie:
  • Polomer zaoblenia rohu
R1 = 0,5 tolerancia ±0,02 mm.
R1 > 0,5 – 1,5 tolerancia ±0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerancia ±0,05 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 4/1,0mm

TK torusová fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 4/1,0mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
74,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
95,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
123,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
Povrchová úprava DLC TiAlN TiAlN diamant TiAlN TiAlN AlCrN DLC
⌀ vôle D1 3,7 mm 3,8 mm 3,6 mm 3,8 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,8 mm 3,7 mm
Celková dĺžka L 83 mm 80 mm 57 mm 80 mm 57 mm 57 mm 57 mm 80 mm
Dĺžka britov Lc 6,5 mm 3 mm 12 mm 3 mm 11 mm 11 mm 11 mm 6,5 mm
Počet zubov Z 3 2 4 2 4 4 4 3
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka