TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 0,8/0,08

Č. pol.: 206162 0,8/0,08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 0,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 1 mm
Polomer rezania R1 0,08 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 1,6 mm
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 2,1 mm
⌀ vôle D1 0,75 mm
Celková dĺžka L 75 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
L2 27 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,005 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,005 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206162 0,8/0,08
EAN/GTIN 4045197597663
Číslo výrobcu 206162 0,8/0,08

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
Oceľ < 50 HRC
H
170
Oceľ < 55 HRC
H
140
Oceľ < 60 HRC
H
135
Oceľ < 65 HRC
H
100
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Pre kopírovacie frézy s uholník α: 1° 30′. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1= ±0,005 mm.
  • Uhol α= ±20′.

Poznámka:

Normované hodnoty: fz pre ap= 0,1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka