TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,25

Č. pol.: 206162 1/0,25
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • 0,01 € PU (ks)
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 2 mm
Polomer rezania R1 0,25 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 4 mm
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 2,7 mm
⌀ vôle D1 0,85 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
L2 40 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,005 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,005 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 206162 1/0,25
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197597687
Kopírovať
Číslo výrobcu 206162 1/0,25
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
180
Oceľ < 50 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
170
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
140
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
135
Oceľ < 65 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
100
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Pre kopírovacie frézy s uholník α: 1° 30′. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1= ±0,005 mm.
  • Uhol α= ±20′.

Poznámka:

Normované hodnoty: fz pre ap= 0,1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka