{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205704 8 | |
EAN/GTIN | 4062406262082 | |
Číslo výrobcu | 205704 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 103 kus/y s okamžitým dodaním
48,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
56,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
36,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 681 kus/y s okamžitým dodaním
30,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
89,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 42 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | d11 |