{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203031 8 | |
EAN/GTIN | 4045197510464 | |
Číslo výrobcu | 203031 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza HPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
56,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
36,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 094 kus/y s okamžitým dodaním
30,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Uhol sklonu zubov | 38 | 38 | 38 | 38 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |