{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,24 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203031 12 | |
EAN/GTIN | 4045197510488 | |
Číslo výrobcu | 203031 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza HPC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 591 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
91,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |