{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205704 12 | |
EAN/GTIN | 4062406262105 | |
Číslo výrobcu | 205704 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním
73,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
127,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Frézovací profil | HR | HR |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | d11 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Stratégia obrábania | HPC | MTC |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | 0,25 mm |