{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 7 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 99 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 204015 14 | |
EAN/GTIN | 4045197954534 | |
Číslo výrobcu | 204015 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
276,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
75,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | zelená | zelená | bez |
Dĺžka britov Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |