{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 7 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 204012 12 | |
EAN/GTIN | 4045197886620 | |
Číslo výrobcu | 204012 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
281 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
53,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Počet zubov Z | 7 | 6 | 6 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |